Spécifications
Dimensions
- Hauteur3.39 po
- Longueur4.21 po
- Poids0.33 lb
Détails
- ApplicationLaboratoires
- Type de cartoucheGaz et vapeur/P100
- CouleurMagenta/Olive
- Code couleurMagenta/Olive
- Type de connexionBaïonnette
- Numéro CUP du fabricant50051131276661
- Types de produitsCartouche
- Type de protectionDioxyde de soufre, chlore
- Compatibilité de la série6000
- Spécifications respectéesApprouvé par le NIOSH
- CUP_NON00051131276666
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ni utiliser au consommateur. Approuvé par le NIOSH pour la protection contre la vapeur de mercure; chlore; dioxyde de soufre ; vapeur organique et sulfure d’hydrogène; Filtre à particules P100 approuvé par le NIOSH pour la protection respiratoire contre certaines particules à base d’huile et sans huile; La compatibilité avec la baïonnette permet une utilisation avec de nombreux demi-masques et masques complets de 3M™ et certains masques complets de 3M™ Scott. Conception balayée vers l’arrière pour un champ de vision et un confort améliorés; Le filtre à particules P100 est fixé en permanence à la cartouche pour faciliter; assemblage en une étape; Une vaste gamme d’applications réduit les besoins en stocks; Réservé à l’usage professionnel/en milieu de travail seulement; Contenu de l’emballage : 1 caisse contient 30 paires de cartouches (60 chacune)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.