Motion
49-56-9658

MILWAUKEE TOOL
49-56-9658

Scie-cloche bimétallique 3/4 po HOLE DOZER™ avec arbre
N° D’ARTICLE MI09185556
N° MFR49-56-9658
Prix16.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-56-9658

Scie-cloche bimétallique 3/4 po HOLE DOZER™ avec arbre
N° D’ARTICLE MI09185556
N° MFR49-56-9658
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
Prix16.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coupe Profondeur  
    1.7 po
  • Longueur totale
    3.5 po
  • Scie Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Arbre intégré
    Scie-cloche
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    (1) Scie-cloche arborée
  • Qualité du matériel
    Multi-usage
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • TI/Nombre de dents
    3/5
  • Garantie
    Garantie à vie sur les bris de dents

Aperçu

Description du fabricant
49-56-9658 (2) BOUTEUR À TROUS DE 3/4" AVEC ARBRE
  • Scie-cloche la plus durable. Période.
  • Nouvelle conception de dent 3.5TPI
  • Fentes tout accès pour un retrait rapide de la fiche
  • 3.5TPI pour la plus longue durée de vie des métaux
  • Fentes tout accès pour un retrait facile de la fiche
  • Visibilité accrue du pilote pour un positionnement précis des trous
  • Revêtement thermodurci pour une coupe plus rapide
  • Garantie à vie limitée sur le bris de dents
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Pour une utilisation dans des applications générales telles que les métaux épais/minces, l’aluminium, les cloisons sèches, les plastiques, le bois, le bois avec clous
  • Profondeur de coupe de 1-5/8 po
  • S’installe sur tous les mandrins de perçage de 3/8 po et plus