Motion
EM105.9
9 po. Niveau torpille numérique magnétique
N° D’ARTICLE MI09185704
N° MFREM105.9
Prix113.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9 po. Niveau torpille numérique magnétique
N° D’ARTICLE MI09185704
N° MFREM105.9
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
Prix113.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2 po
  • Longueur
    9 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Précision
    0.1 po/po
  • Couleur
    Bleu
  • Type de niveau
    Torpédo
  • Numéro CUP du fabricant
    045242551521
  • Matériel
    Aluminium, plastique
  • Nombre de flacons
    0
  • CUP_NON
    045242551521

Aperçu

Description du fabricant
EM105.9 EMP NIVEAU TORPILLE NUMÉRIQUE MAG 9 PO
  • Jusqu’à 60 heures de fonctionnement
  • Affichage le plus durable
  • Indicateur audio avec 6 modes de mesure
  • Étalonnage automatique – affichage numérique immédiatement prêt à mesurer avec précision lorsqu’il est sous tension
  • Aimants de terres rares
  • Mode inspection - affichage numérique zéro, idéal pour le cintrage des conduits
  • Homologué IP54 - protégé contre la poussière et l’eau
  • Le bord de travail de la rainure en V s’adapte sur le tuyau ou le conduit
  • Affichage inversé au-dessus de la tête
  • Bords fraisés avec précision
  • Écran numérique rétroéclairé – le plus grand écran de l’industrie avec écran rétroéclairé à DEL
  • (2) Piles AAA incluses