Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.625 po
- Longueur12 po
- Largeur2.938 po
Détails
- Précision.0005
- CouleurBleu
- Type de niveauTorpédo
- Numéro CUP du fabricant045242001248
- MatérielAluminium
- Nombre de flacons4
- CUP_NON045242501038
Aperçu
- EM81.12 : Les flacons True Blue® sont précis à moins de 0.0005 po par pouce dans tous les
- EM81.12 : Les fioles mono à bande e-Band en acrylique résistant aux chocs offrent une durabilité supérieure
- EM81.12 : Les flacons à bande électronique très contrastée de 100 ml mettent en évidence le bord de la bulle
- EM81.12 : La fiole VARI-PITCH s’élève à une pente de 1/8, 1/4, 3/8 ou 1/2 po par pied de course horizontale du matériau de travail
- EM81.12 : Bord magnétique haute résistance pour une utilisation mains libres sur les tuyaux et autres matériaux
- EM81.12 : Le bord de travail rainuré en V s’adapte sur un tuyau ou un conduit
- EM81.12 : 4 flacons - plomb, niveau, 45 degrés et VARI-PITCH .
- E2994 : Marquages gravés au laser haute visibilité
- E2994 : Scribe-guide. Encoches à écrire Presta
- E2994 : Talon 15 % plus large pour une tenue sûre sur tous les matériaux du chantier
- E2994 : Aluminium anodisé qui ne rouille pas et ne se corrode pas
- E2994 : Aluminium extrudé plus durable que l’aluminium moulé sous pression
- E2994 : Tables de conversion pour les besoins courants de l'application
- E2994 : Lien vers le manuel carré du chevron
- Fabriqué aux États-Unis
- Garantie à vie limitée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance. 
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.