Motion
72000
Pulvérisateur à main Victory - Capacité de 33.8 oz
N° D’ARTICLE MI09205169
N° MFR72000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pulvérisateur à main Victory - Capacité de 33.8 oz
N° D’ARTICLE MI09205169
N° MFR72000
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Capacité du réservoir
    33.8 oz

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROSTATIQUE PORTATIF 72000 VICTOIRE
  • Ce pulvérisateur électrostatique professionnel sans fil vous permet de pulvériser vos surfaces pendant des heures sans avoir à traîner un cordon.
  • De plus, il est conçu pour économiser du temps et de la main-d’œuvre, pulvériser moins de liquide et couvrir plus de surfaces.
  • La technologie en instance de brevet des pulvérisateurs Victory fournit une charge électrique au désinfectant, leur permettant d’envelopper les surfaces conductrices d’une couverture efficace et uniforme.
  • Les particules à double charge enveloppent toutes les surfaces, qu’elles soient ombrées, verticales ou en dessous.
  • La buse standard 3-in-1 du pulvérisateur Victory permet à l'utilisateur de faire correspondre la taille de la particule au temps de séjour requis par le produit chimique.