Motion
72001
Pulvérisateur sac à dos Victory - 16.8 V, capacité de 2.25 gal
N° D’ARTICLE MI09205170
N° MFR72001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pulvérisateur sac à dos Victory - 16.8 V, capacité de 2.25 gal
N° D’ARTICLE MI09205170
N° MFR72001
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Capacité du réservoir
    2.25 gal (É.-U.)
  • Tension
    16.8 V

Aperçu

Description du fabricant
SAC À DOS ÉLECTROSTATIQUE 72001 VICTORY
  • Couvrez jusqu’à 23,000 pieds carrés sur un seul réservoir de solution.
  • De plus, il est conçu pour économiser du temps et de la main-d’œuvre, pulvériser moins de liquide et couvrir plus de surfaces.
  • La technologie en instance de brevet des pulvérisateurs Victory fournit une charge électrique au désinfectant, leur permettant d’envelopper les surfaces conductrices d’une couverture efficace et uniforme.
  • Les particules à double charge enveloppent toutes les surfaces, qu’elles soient ombrées, verticales ou en dessous.
  • La buse standard 3-in-1 du pulvérisateur Victory permet à l'utilisateur de faire correspondre la taille de la particule au temps de séjour requis par le produit chimique.