Motion
18182000027

PFANNENBERG
18182000027

Pluie - À utiliser avec ventilateur 6 x 6 po, PF 22000, PFA 20000, PF 22000 R, PFA 20000 R, lavage, non peint - Finition brossée, Conforme aux normes de type 3R/4/4X , matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI09236915
N° MFR18182000027
Prix574.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
18182000027

Pluie - À utiliser avec ventilateur 6 x 6 po, PF 22000, PFA 20000, PF 22000 R, PFA 20000 R, lavage, non peint - Finition brossée, Conforme aux normes de type 3R/4/4X , matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI09236915
N° MFR18182000027
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
Prix574.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    4.0
  • Hauteur
    10.43
  • Poids
    4.8
  • Largeur
    8.7

Détails

  • Couleur
    Non peint - Fini brossé
  • Comparatif environnemental
    Délavage
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 3R/4/4X
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Types de produits
    Pluie
  • Normes respectées
    UL, cUL
  • Applications typiques
    Application sanitaire/hygiénique, boîtiers d’automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe,

Aperçu

Description du fabricant
18182000027 PF-SH-30000-WD-SS/V2A 304SS
  • Joint en caoutchouc blanc conforme à la FDA pour application sanitaire
  • Offre une protection de lavage (type 4X) lorsqu’il est utilisé avec les ventilateurs de filtre de la série PF
  • La conception en deux pièces (support + capote) permet une installation facile
  • Accès facile au ventilateur du filtre (aucun outil requis) lors du remplacement du tapis du filtre
  • Le joint à compression élevée assure une étanchéité étanche contre les boîtiers
  • Déclassement minimal du débit d’air grâce à la conception unique de la chicane
  • Ventilateurs de filtre vendus séparément