Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre compatible1/8 po à 25/64 po
- Hauteur7/8 po.
- Longueur5 3/8 po.
- Profondeur globale7/8 po.
- Hauteur ou largeur totale1 3/8 po.
- Longueur totale5 1/4 po.
- Longueur de pièce unique5 3/8 po.
- Largeur d’une seule pièce5 3/8 po.
- Largeur de la dimension de stockage2.0 po.
- Largeur de l’embout1/32 po.
- Poids de l’outil0.215 lb
- Largeur de l’outil1 3/8 po.
- Largeur1 3/8 po.
Détails
- Fini de lameGris atramentisé
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à anneau élastique de précision angulaire externe 90°
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéePlastique antidérapant
- Interne ou externeExterne
- Numéro CUP du fabricant843221002954
- MatérielEmbouts insérés : fil d’acier à ressort, dessiné
- Nombre de pièces1
- Angle de la buse90 °
- CUP_NON843221002954
Aperçu
- Pince à circlip externe de précision pour l'installation ou le retrait des circlips sur les arbres.
- Pour le raccord de bagues élastiques sur les arbres, allant de 1/8 po à 25/64 po.
- Embouts inclinés de 90˚ po insérés pour un travail fiable.
- Les circlips sont maintenus solidement, les grandes faces de contact et la position des embouts rendent difficile le décollage du circlip.
- Joint boulonné : fonctionnement précis et sans jeu des pinces.
- Fonctionnement continu robuste : durée de vie jusqu’à 10 fois plus longue que les buses tournées.
- Ressort d’ouverture interne, protégé et captif.
- Embouts insérés : fil d’acier à ressort, dessiné.
- Corps de la pince : acier électrique au chrome-vanadium; forgé, durci à l’huile.