Spécifications
Dimensions
- Largeur de la dimension de stockage4.49 po.
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionEnsemble de pinces à anneau élastique 8 pièces dans un rouleau d’outils
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Interne ou externeInterne/externe
- Numéro CUP du fabricant843221023317
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces8
- CUP_NON843221023317
Aperçu
- Huit des pinces Circlip les plus vendues de KNIPEX dans une pochette à outils à rouler.
- Includes 1 each of: 5 1/2" Circlip Pliers-Internal Straight (44 11 J1), 7-1/4" Circlip Pliers-Internal Straight (44 11 J2 ), 5 1/8" Circlip Pliers-Internal 90º Angled (44 21 J11), 6-3/4" Circlip Pliers-Internal 90º Angled (44 21 J21), 5 1/2" Circlip Pliers-External Straight (46 11 A1), 7-1/4" Circlip Pliers-External Straight(46 11 A2), 5" Circlip Pliers-External 90º Angled (46 21 A11), 6-3/4" Circlip Pliers-External 90º Angled (46 21 A21).
- La pochette à roulettes 8 Pocket offre un moyen pratique de ranger les outils lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Poche cousue pour chaque outil afin que les outils restent en sécurité et qu’une fermeture à pression réglable soit maintenue.
- La pochette est fabriquée en polyester robuste.
- Style uni, forgé.
- Pointes solides droites et antidérapantes.
- Les embouts sont forgés comme une partie de l’outil.
- Corps et embouts de la pince : acier au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.
- Tête polie.
- Poignées enduites de plastique.