Motion
6924INS
Ensembles d’outils à main et d’outils à main isolés; tournevis et tourne-écrous - pointe d’armoire, taille de pointe 0.2500 po, longueur totale 8.3125 po, poignée noire
N° D’ARTICLE MI09307427
N° MFR6924INS
Prix21.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensembles d’outils à main et d’outils à main isolés; tournevis et tourne-écrous - pointe d’armoire, taille de pointe 0.2500 po, longueur totale 8.3125 po, poignée noire
N° D’ARTICLE MI09307427
N° MFR6924INS
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
Votre prix21.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.2400 po | 3.10 cm
  • Longueur totale
    8.3125 po
  • Taille de la buse
    0.2500 po
  • Poids
    68 g

Détails

  • Application
    Pour le travail à proximité de sources sous tension
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Caoutchouc
  • Isolé
    Oui
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Plastique
  • Type de tige
    Ronde
  • Normes respectées
    CEI 60900:2018
  • Style de buse
    Armoire
  • Type
    Tournevis isolé à pointe mince

Aperçu

Description du fabricant
6924INS TOURNEVIS À POINTE MINCE ISOLÉ DE 4 PO
  • Tige ronde de 4-Inch, embout d’armoire 1/4-Inch , tournevis isolé avec embout mince qui permet un meilleur accès dans les espaces restreints
  • Couche de 1000-Volt d’isolation orange résistante aux chocs et aux flammes qui protège contre les sources d’énergie
  • La lame isolée affleure la pointe pour aider à réduire les entailles de l’isolant
  • Poignées coussinées pour un couple et un confort accrus
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Tip-Ident® identifie rapidement le type et l’orientation de l’embout
  • Satisfait ou dépasse les normes ASTM F-1505-16 et CEI 60900:2018