Motion
7E-BKS11X15.5X14#04

NTN
7E-BKS11X15.5X14#04

Roulement à rouleaux à aiguilles pour coupelle dessinée - Alésage de 11 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI09331237
N° MFR7E-BKS11X15.5X14#04
Prix6.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7E-BKS11X15.5X14#04

Roulement à rouleaux à aiguilles pour coupelle dessinée - Alésage de 11 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI09331237
N° MFR7E-BKS11X15.5X14#04
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
Prix6.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    11 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    0.017 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet 7E-BKS11X15.5X14#04 présente un diamètre d’alésage de 11 mm, un diamètre extérieur de 125 mm, une largeur totale de 24 mm et un poids de 0.017 lb, ce qui le rend adapté à une utilisation industrielle spécialisée.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359879834
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • CUP_NON
    4547359879834

Aperçu

Description du fabricant
7E-BKS11X15.5X14#04 NEEDLE ROLLER BEARIN