Motion
81114T2

NTN
81114T2

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 70 mm, DI 95 mm, largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI09331273
N° MFR81114T2
Prix531.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
81114T2

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 70 mm, DI 95 mm, largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI09331273
N° MFR81114T2
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
Prix531.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    0.704 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.20.0040
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359456936
  • Rpm max.
    730 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    765 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    257 kN
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique
  • CUP_NON
    4547359456936

Aperçu

Description du fabricant
81114T2 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES