Motion
GS81124

NTN
GS81124

Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 122 mm, DI 155 mm, largeur 7 mm
N° D’ARTICLE MI09332574
N° MFRGS81124
Prix225.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
GS81124

Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 122 mm, DI 155 mm, largeur 7 mm
N° D’ARTICLE MI09332574
N° MFRGS81124
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
Prix225.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    122 mm
  • Rayon du filet
    1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    155 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.915 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359067552
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    4547359067552

Aperçu

Description du fabricant
GS81124 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES