Motion
HSB022T1BDB/GNP4L

NTN
HSB022T1BDB/GNP4L

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 56 mm, angle de contact de 40 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI09332768
N° MFRHSB022T1BDB/GNP4L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HSB022T1BDB/GNP4L

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 56 mm, angle de contact de 40 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI09332768
N° MFRHSB022T1BDB/GNP4L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po, 28.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    56 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    9.266 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    HSB022T1BDB/GNP4L PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359594973
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20100 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
HSB022T1BDB/GNP4L PRÉCISION