Motion
K22X30X19.8X

NTN
K22X30X19.8X

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332893
N° MFRK22X30X19.8X
Prix34.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K22X30X19.8X

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332893
N° MFRK22X30X19.8X
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
Prix34.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    0.7795 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.075 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K22X30X19.8X présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur globale de 0.7795 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.075 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages de machines.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359814644
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5700 lbf
  • CUP_NON
    4547359814644

Aperçu

Description du fabricant
K22X30X19.8X ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES