Motion
K28X35X18

NTN
K28X35X18

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332900
N° MFRK28X35X18
Prix31.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K28X35X18

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332900
N° MFRK28X35X18
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
Prix31.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.068 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K28X35X18 présente un diamètre d’alésage de 28 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur globale de 18 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.068 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes de machinerie.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359093414
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6500 lbf
  • CUP_NON
    4547359093414

Aperçu

Description du fabricant
K28X35X18 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES