Motion
K30X35X27

NTN
K30X35X27

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332907
N° MFRK30X35X27
Prix22.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K30X35X27

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332907
N° MFRK30X35X27
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
Prix22.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.073 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K30X35X27 présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur globale de 27 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.073 lb, ce qui le rend adapté à une utilisation industrielle.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359093520
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12800 lbf
  • CUP_NON
    4547359093520

Aperçu

Description du fabricant
K30X35X27 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES