Motion
K45X52X21

NTN
K45X52X21

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332922
N° MFRK45X52X21
Price$61.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K45X52X21

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332922
N° MFRK45X52X21
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
Price$61.54/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    45 mm
  • Outside Diameter  
    52 mm
  • Overall Width  
    21 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.134 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K45X52X21 présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur globale de 21 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.134 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de machinerie.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359094114
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12700 lbf
  • CUP_NON
    4547359094114

Aperçu

Description du fabricant
K45X52X21 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif