Motion
K7X10X10T2

NTN
K7X10X10T2

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332932
N° MFRK7X10X10T2
Prix17.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K7X10X10T2

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332932
N° MFRK7X10X10T2
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
Prix17.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    10 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K7X10X10T2 présente un diamètre d’alésage de 7 mm, un diamètre extérieur de 10 mm, une largeur globale de 10 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.002 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages miniatures.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359094572
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    34000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    765 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    720 lbf
  • CUP_NON
    4547359094572

Aperçu

Description du fabricant
K7X10X10T2 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES