Motion
KJ35X40X27S

NTN
KJ35X40X27S

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332973
N° MFRKJ35X40X27S
Prix33.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KJ35X40X27S

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332973
N° MFRKJ35X40X27S
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
Prix33.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.086 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier soudé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles KJ35X40X27S présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur globale de 27 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.086 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes de machinerie.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359087086
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14600 lbf
  • CUP_NON
    4547359087086

Aperçu

Description du fabricant
KJ35X40X27S ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues