Motion
KRX14X32X47

NTN
KRX14X32X47

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 14 mm, D.E. de 52 mm
N° D’ARTICLE MI09333087
N° MFRKRX14X32X47
Prix247.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KRX14X32X47

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 14 mm, D.E. de 52 mm
N° D’ARTICLE MI09333087
N° MFRKRX14X32X47
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
Prix247.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    50.5 mm
  • Poids
    0.273 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KRX14X32X47 présente un diamètre d’alésage de 14 mm, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur totale de 50.5 mm et un poids de 0.273 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes exigeants.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359090475
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359090475

Aperçu

Description du fabricant
KRX14X32X47 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES