Motion
KRX22.5X38X48-2

NTN
KRX22.5X38X48-2

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22.5 mm, D.E. de 444.5 mm
N° D’ARTICLE MI09337998
N° MFRKRX22.5X38X48-2
Prix424.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KRX22.5X38X48-2

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22.5 mm, D.E. de 444.5 mm
N° D’ARTICLE MI09337998
N° MFRKRX22.5X38X48-2
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
Prix424.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    17.5000 po
  • Global Largeur  
    19.1 mm

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KRX22.5X38X48-2 présente un diamètre d'alésage de 22.5 mm, un diamètre extérieur de 17.5000 po et une largeur totale de 19.1 mm, ce qui le rend adapté aux machines spécialisées.
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253070542
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4550253070542

Aperçu

Description du fabricant
KRX22.5X38X48-2 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES