Spécifications
Dimensions
- Poids0.701 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant00001031455463
- Types de produitsCoussinets de bordure à lentilles optiques LEAP Bloqueur de finition III
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Résistant au couple (glissement)
- Conforme à tous les types de styles de lentilles et de courbes de base : levage de bord bas
- Adhère à divers matériaux de lentilles de lunettes
- Produit fini pour l’industrie ophtalmique
- À utiliser pendant la coupe ou la finition des lentilles ophtalmiques