Motion
TAMPON D’INTERFACE 7100098713 3M EN ACRYLIQUE THERMOCONDUCTEUR 5570N-15, 300 MM

3M
7100098713 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5570N-15, 300 MM

3M™ Tampon d’interface acrylique thermoconducteur 5570N-15, 300 mm x 20 m x 0.5 mm, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09464879
N° MFR7100098713 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5570N-15, 300 MM
Prix935.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100098713 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5570N-15, 300 MM

3M™ Tampon d’interface acrylique thermoconducteur 5570N-15, 300 mm x 20 m x 0.5 mm, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09464879
N° MFR7100098713 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5570N-15, 300 MM
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
Prix935.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7100098713 3M THERMIQUEMENT CONDUCTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Serviettes disponibles en 1.5 mm
  • Doux pour une bonne conformabilité, même sur les surfaces de circuit intégré (IC) non plates et les blocs de répartition de la chaleur
  • Peu ou pas de saignement de gaz/huile de siloxane pouvant causer des défaillances de connexion électrique
  • La relaxation à haute pression aide à réduire la pression des composants électriques
  • Bonnes propriétés d’isolation électrique
  • Légère prise facilitant le pré-assemblage
  • Bonne performance de mouillage pour une meilleure conductivité thermique