Motion
7100138171

3M
7100138171

Disque de ponçage - disque de 1 po de diamètre, arbre de 15.74 mm, matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium céramique, grain 50 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI09466919
N° MFR7100138171
Prix130.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100138171

Disque de ponçage - disque de 1 po de diamètre, arbre de 15.74 mm, matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium céramique, grain 50 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI09466919
N° MFR7100138171
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
Prix130.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    15.74 mm
  • Disque Diamètre  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Application
    Mélange, nettoyage, retrait de revêtement, ébavurage, finition, préparation de peinture, décapage de peinture, polissage, enlèvement de rouille, nettoyage de soudure
  • Type de pièce jointe
    Roloc TR
  • Couleur
    Vert
  • Type de fixation de disque
    Roloc TR
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    4
  • Numéro de stock du fabricant
    7100138171
  • Application du matériel
    Tout en métal
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00051131075306

Aperçu

Description du fabricant
7100138171 SOIES SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.