Motion
DISQUE DE POLISSAGE ET DE MÉLANGE HS 7000047087 ABRASIFS STANDARD 810610, 5 PO X 1/2 PO

3M
7000047087 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS DISC 810610, 5 IN X 1/2 IN

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09468374
N° MFR7000047087 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS DISC 810610, 5 IN X 1/2 IN
Prix11.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000047087 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS DISC 810610, 5 IN X 1/2 IN

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09468374
N° MFR7000047087 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS DISC 810610, 5 IN X 1/2 IN
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
Prix11.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115359651
  • CUP_NON
    00051115359651

Aperçu

Description du fabricant
7000047087 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau de polissage et de mélange haute résistance (HS) offre les meilleurs résultats pour l’ébarbage léger et la finition finale
  • La construction dense et rigide résiste à une pression élevée sans se replier, améliorant ainsi la productivité
  • Produit un fini uniforme, uniforme et sans bavure sur les métaux ferreux et non ferreux
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe tranchantement, aide à produire un motif de rayures uniforme et fonctionne bien sur de nombreux métaux différents
  • La toile ouverte flexible et flexible élimine les bavures et les contaminants de surface sans entailler le substrat
  • Le filet ouvert résiste à la charge, limitant l’accumulation de débris qui peuvent obstruer l’abrasif et prolongeant la durée de vie
  • Les disques à trou central sont disponibles dans une gamme de tailles moyennes à grandes pour répondre à de nombreuses spécifications de projet différentes
  • Trois grades parmi lesquels choisir pour différents degrés d’agressivité et de finition : Grossière (CRS
  • vert), moyen (moyen
  • bleu), et très fin (VFN
  • marron)