Motion
7010368501

3M
7010368501

Disque de ponçage abrasif standard – 7 po de diamètre du disque, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 180 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09469162
N° MFR7010368501
Prix17.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010368501

Disque de ponçage abrasif standard – 7 po de diamètre du disque, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 180 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09469162
N° MFR7010368501
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
Prix17.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po, 22.22 mm
  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Diamètre total
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébavurage, finition
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    180
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    7010368501
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115358043
  • Application du matériel
    Composites, métaux ferreux, métaux mous
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051115358043

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE ABRASIVE STANDARD 7010368501
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Conçu pour le mélange, l’élimination du revêtement, la finition et l’ébarbage léger
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau RC offre un bon taux de coupe initial et prolongé
  • Meilleur matériau pour une utilisation générale et une utilisation moyenne de la pression
  • Plus efficace sur les surfaces planes faites de composites ou de métaux mous
  • Disponible avec fixation à boucles et à crochets