Motion
7000049199 3M FIXATION REFERMABLE À DOUBLE VERROU SJ3560, TRANSPARENTE, 1 PO X 50 VG,

3M
7000049199 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3560, CLEAR, 1 IN X 50 YD,

3M™ Fixation refermable à double Lock™ SJ3560, transparente, 1 po x 50 vg, type 250, épissure marquée, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09484580
N° MFR7000049199 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3560, CLEAR, 1 IN X 50 YD,
Prix1,155.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000049199 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3560, CLEAR, 1 IN X 50 YD,

3M™ Fixation refermable à double Lock™ SJ3560, transparente, 1 po x 50 vg, type 250, épissure marquée, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09484580
N° MFR7000049199 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3560, CLEAR, 1 IN X 50 YD,
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
Prix1,155.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200973826
  • CUP_NON
    00021200973826

Aperçu

Description du fabricant
7000049199 3M DOUBLE VERROUILLAGE RECLOSIBLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les têtes transparentes en forme de champignon (densité de tige de 250 par pouce carré) offrent une fixation solide, fiable et durable qui peut être ouverte et fermée plusieurs fois
  • S’adapte aux densités de tige de type 170, type 250 ou type 400 pour fournir différentes combinaisons de résistance
  • Le ruban acrylique transparent adhère bien à une variété de substrats, y compris les métaux, le verre et les plastiques comme les acryliques, le polycarbonate et l’ABS
  • La fixation solide se fixe à l’aide d’un bouton-pression audible, vérifiant la fermeture
  • Une alternative aux vis et aux boulons, cette fixation dissimulée offre un ajustement serré et une apparence esthétique lisse
  • Bonne résistance à la température de 220°F (104°C)
  • Convient le mieux à une utilisation intérieure et extérieure