Motion
W2600-50CC

3M
W2600-50CC

Adhésif acrylique - 17.64 oz, 500 g, temps de durcissement 24 h
N° D’ARTICLE MI09486112
N° MFRW2600-50CC
Prix151.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
W2600-50CC

Adhésif acrylique - 17.64 oz, 500 g, temps de durcissement 24 h
N° D’ARTICLE MI09486112
N° MFRW2600-50CC
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
Prix151.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    500 g, 17.64 oz

Détails

  • Type d’acrylique
    Uréthane
  • Matériau adhésif
    Uréthane
  • Application
    Scellement
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Séchage complet
    24 h
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011661650
  • Type
    Scellant pour bordures de ruban
  • CUP_NON
    00048011661650

Aperçu

Description du fabricant
7100008766 3M RUBAN DE PROTECTION CONTRE LE VENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Scellant à l’uréthane en deux parties transparent, non jaunissant et durable utilisé pour lisser et protéger les bords des rubans 3M™ Wind Protectin
  • Offre une excellente résistance à l’exposition environnementale