Motion
7010388292 3M GAINE DE PROTECTION EN POLYURÉTHANE SJ8681HS -FP077 26493, TRÈS LÉGÈRE

3M
7010388292 3M POLYURETHANE PROTECTIVE BOOT SJ8681HS FP077 26493, VERY LIGHT

3M™ Coiffe de protection en polyuréthane SJ8681HS, FP077, 26493, gris très clair, 5 chaque/caisse
N° D’ARTICLE MI09490101
N° MFR7010388292 3M POLYURETHANE PROTECTIVE BOOT SJ8681HS FP077 26493, VERY LIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010388292 3M POLYURETHANE PROTECTIVE BOOT SJ8681HS FP077 26493, VERY LIGHT

3M™ Coiffe de protection en polyuréthane SJ8681HS, FP077, 26493, gris très clair, 5 chaque/caisse
N° D’ARTICLE MI09490101
N° MFR7010388292 3M POLYURETHANE PROTECTIVE BOOT SJ8681HS FP077 26493, VERY LIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200964602
  • CUP_NON
    00021200964602

Aperçu

Description du fabricant
PROTECTION EN POLYURÉTHANE 7010388292 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif acrylique haute résistance permet une liaison agressive pour protéger les lames du rotor et les surfaces d’admission d’air
  • Protège contre l’érosion causée par les débris étrangers (FOD) comme la pluie et le sable
  • Versions transparentes et colorées, finitions mates et brillantes disponibles
  • Moulé sur mesure pour un ajustement précis
  • Peut être utilisé pour protéger les radomes avec pratiquement aucune réduction de la transmissivité
  • Aide à prévenir les dommages à la surface et la délamination
  • Protection fiable pour les surfaces métalliques et composites de pointe