Motion
7010533482

3M
7010533482

Disque de ponçage - 8 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester, grain 180
N° D’ARTICLE MI09499484
N° MFR7010533482
Prix660.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010533482

Disque de ponçage - 8 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester, grain 180
N° D’ARTICLE MI09499484
N° MFR7010533482
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
Prix660.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids D
  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Enlèvement du revêtement, enlèvement de la corrosion, finition, meulage, préparation de la peinture, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    180
  • Quantité de colis du fabricant
    125
  • Numéro de stock du fabricant
    7010533482
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125086981
  • Application du matériel
    Composites, revêtement E, alliages ferreux, fibre de verre, métal, peinture, plastique, apprêt, surface solide, bois
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051125086981

Aperçu

Description du fabricant
7010533482 3M MICROFILM DE FINITION POUR LE PSORIASIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good