Motion
7100049589 ROULEAU SCOTCH-BRITE 7447 PRO, PO-RL, A/O TRÈS FIN, 5 PO X 30 PI,

3M
7100049589 SCOTCH-BRITE 7447 PRO ROLL, PO-RL, A/O VERY FINE, 5 IN X 30 FT,

Scotch-Brite™ Rouleau 7447 PRO, PO-RL, A/O très fin, 5 po x 30 pi, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508127
N° MFR7100049589 SCOTCH-BRITE 7447 PRO ROLL, PO-RL, A/O VERY FINE, 5 IN X 30 FT,
Prix205.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100049589 SCOTCH-BRITE 7447 PRO ROLL, PO-RL, A/O VERY FINE, 5 IN X 30 FT,

Scotch-Brite™ Rouleau 7447 PRO, PO-RL, A/O très fin, 5 po x 30 pi, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508127
N° MFR7100049589 SCOTCH-BRITE 7447 PRO ROLL, PO-RL, A/O VERY FINE, 5 IN X 30 FT,
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
Prix205.45 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    - Finition - Meulage - Ébavurage - Préparation de surface
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011650098
  • CUP_NON
    00048011650098

Aperçu

Description du fabricant
7100049589 ROULEAU SCOTCH-BRITE 7447 PRO,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour le nettoyage, le ponçage, la finition, le mélange/raffinage des fines rayures et le nettoyage des oxydes légers ou des revêtements sur une variété de métaux et de plastiques
  • Offre un placement minéral plus dense sur les fibres que 7447 , ce qui permet une égratignure plus uniforme et un taux de coupe plus rapide
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité très fine nettoie et finit efficacement
  • Le nylon non tissé résiste aux déchirures et au chargement et ne rouille pas, pour une longue durée de vie
  • Les fibres souples en toile ouverte s’adaptent aux surfaces profilées
  • Peut être utilisé humide ou sec et rincé pour une utilisation répétée
  • La forme en rouleau permet un dimensionnement personnalisé et peut être coupée ou déchirée à la taille