Motion
7100109130

3M
7100109130

Roue non tissée et ébarbante – 3.0000 po de diamètre, grossière+
N° D’ARTICLE MI09512762
N° MFR7100109130
Prix20.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100109130

Roue non tissée et ébarbante – 3.0000 po de diamètre, grossière+
N° D’ARTICLE MI09512762
N° MFR7100109130
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
Prix20.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.125 po
  • Roue Diamètre  
    3.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.1250 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Grade
    Grossier+
  • Description longue
    La meule non tissée et ébavurique 7100109130 est fabriquée avec un matériau abrasif en céramique de forme précise et présente un diamètre de meule de 3.0000 po, une épaisseur de meule de 0.1250 po, un type de meule de grain grossier+ et un type de meule unitisé, conçu pour l’ébavurage et le mélange agressifs.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308771973
  • CUP_NON
    00076308771973
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
7100109130 ÉBARBEUR ROLOC SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction unitisée améliore la durabilité et la résistance de l’abrasif, aidant à prolonger la durée de vie
  • La construction non tissée permet à la poussière et aux débris de s’échapper, minimisant ainsi le chargement
  • Parfait pour l’ébarbage modéré à lourd
  • Roloc™ fixation pour une connexion rapide et facile à l’outil électrique
  • La meule polyvalente offre une alternative économique aux rouleaux de cartouche, aux meules à lamelles, aux disques à lamelles et aux disques revêtus