Motion
19802
Longes à outils et accessoires - Taille : standard
N° D’ARTICLE MI09527686
N° MFR19802
Prix16.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longes à outils et accessoires - Taille : standard
N° D’ARTICLE MI09527686
N° MFR19802
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
Prix16.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11.25 po
  • Longueur
    4 po
  • Taille
    Standard
  • Poids
    0.19 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Longe porte-outils - Mousqueton et boucle
  • Couleur
    Orange et gris
  • Description
    3100F(x) Longe à outils standard orange et gris à mousqueton unique - 10lbs
  • Caractéristiques et avantages
    Longe à outil amortissante avec mousqueton à une extrémité et boucle à l’autre extrémité : conçue et testée pour empêcher la chute d’objets et réduire la force que votre corps voit si une chute se produit en absorbant l’énergie transmise par la longe à outil. En réduisant la charge de choc, cette conception empêche l’outil de tirer l’utilisateur vers le bas, ce qui protège les éléments ci-dessus ainsi que ceux ci-dessous.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Équipement et outil
  • CUP_NON
    720476198024

Aperçu

Description du fabricant
19802 SQUID SINGLE LANYARD
  • Longe à outil amortissante avec mousqueton à une extrémité et boucle à l’autre extrémité : conçue et testée pour empêcher la chute d’objets et réduire la force que votre corps voit si une chute se produit en absorbant l’énergie transmise par la longe à outil. En réduisant la charge de choc, cette conception empêche l’outil de tirer l’utilisateur vers le bas, ce qui protège les éléments ci-dessus ainsi que ceux ci-dessous.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté