Motion
41405
Wilton C Clamp - Heavy Duty, 0 in Minimum Opening, 3 in Maximum Opening, Standard Throat Style, 2 in Throat Depth
N° D’ARTICLE MI09527717
N° MFR41405
Prix32.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wilton C Clamp - Heavy Duty, 0 in Minimum Opening, 3 in Maximum Opening, Standard Throat Style, 2 in Throat Depth
N° D’ARTICLE MI09527717
N° MFR41405

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de serrage maximale
    1430 lb
  • Diamètre de la vis
    7/16 po
  • Profondeur de la gorge
    2 po

Détails

  • Force de l’application
    Service intensif
  • Finition/revêtement de carrosserie
    Oxyde noir
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Couleur
    Noir
  • Capacité d’ouverture maximale
    3 po
  • Capacité d’ouverture minimale
    0 po
  • Fini à vis/revêtement
    Oxyde noir
  • Style de profondeur de la gorge
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
PINCE EN C SÉRIE 41405 143C, 140 , 0" - 3"