Motion
JHW1224RSS

WILLIAMS TOOLS
JHW1224RSS

Clé mixte - 3/4 po taille de clé à bout carré, 3/4 po taille de clé à bout ouvert, 1-7/16 po OAL
N° D’ARTICLE MI09659687
N° MFRJHW1224RSS
Prix46.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS TOOLS
JHW1224RSS

Clé mixte - 3/4 po taille de clé à bout carré, 3/4 po taille de clé à bout ouvert, 1-7/16 po OAL
N° D’ARTICLE MI09659687
N° MFRJHW1224RSS
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
Prix46.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    11/32 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    5-11/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    3/4 po
  • Angle de tête
    15 °
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    1-5/8 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    2 po
  • Clé à fourche Taille  
    3/4 po
  • Global Longueur  
    1-7/16 po
  • Poids
    2.24 lb

Détails

  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Clé mixte à cliquet compacte

Aperçu

Description du fabricant
1224RSS 12PT 3/4IN EMBOUT RAT COMBO WR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté