Motion
17-210-13

RPB Safety
17-210-13

Respirateur T200 avec capuchon à joint étanche T-Link, ensemble conduit d’air/capuchon pare-chocs
N° D’ARTICLE MI10605133
N° MFR17-210-13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RPB Safety
17-210-13

Respirateur T200 avec capuchon à joint étanche T-Link, ensemble conduit d’air/capuchon pare-chocs
N° D’ARTICLE MI10605133
N° MFR17-210-13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.9 lb

Détails

  • Couleur
    Noir, blanc
  • ECCN
    EAR99
  • Type de masque Comp
    Raccord desserré
  • Code d’harmonisation
    9020.00.6000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de stock du fabricant
    17-210-13
  • Numéro CUP du fabricant
    814768029407
  • Matériel
    Tychem 4000, PEHD
  • Gamme de produits
    Respirateur
  • Compatibilité de la série/du système
    T200
  • Normes respectées
    ISO9001, NIOSH, ANSI S3.19, Z87
  • Type de système
    Système PAPR

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON ET PARE-CHOCS 17-210-13 T200 SS T-LINK
  • L’option d’étanchéité faciale permet l’accès aux oreilles pour une utilisation facile avec les stéthoscopes./ Lentille mobile et positionnement du conduit d’air pour s’adapter aux caractéristiques faciales, aux aides optiques et aux loupes./ APF 1000+/Plusieurs styles de hotte Tychem disponibles/Couvre-tube respiratoire Tychem® disponible pour augmenter la durée de vie et la nettoyabilité du tube respiratoire./ Grande fenêtre de visionnement pour une vision exceptionnelle vers le bas et périphérique permettant la communication verbale et non verbale./Des lentilles détachables en option sont disponibles pour protéger la lentille de la visière./ Système de suspension de tête démontable et capot jetable./ Le tube respiratoire se fixe facilement au respirateur et pivote pour éliminer les enchevêtrements. L’emplacement centralisé assure une répartition uniforme du poids./ Le système de suspension de tête personnalisable comprend un cliquet réglable à l’arrière et des sangles par-dessus la tête pour permettre un ajustement sûr et personnalisé./ Toutes les pièces peuvent être achetées individuellement pour faciliter l’entretien et l’entretien.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good