Spécifications
Dimensions
- Longueur7
- Largeur9
Détails
- Type d’ajustementS.O.
- Type de pièce jointeSe fixe aux bras de l’écran facial
- CouleurEffacer
- Numéro CUP du fabricant810001790950
- MatérielPolycarbonate
- SérieUltrex
- CUP_NON810001790950
Aperçu
- Nécessite un achat d’écran facial précédent Compatible avec la trousse d’écran facial mécanique et Click-and-Go™. Fixation facile Conforme aux normes ANSI Z87.1-2015, Z87+, CE EN166, CSA Z94.3 Conforme à la protection contre les éclaboussures de liquides D3