Motion
95 62 160 TC

KNIPEX
95 62 160 TC

6 1/4" Wire Rope Shears-Tire Cord Cutter
N° D’ARTICLE MI10651224
N° MFR95 62 160 TC
Prix72.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
95 62 160 TC

6 1/4" Wire Rope Shears-Tire Cord Cutter
N° D’ARTICLE MI10651224
N° MFR95 62 160 TC
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
Prix72.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    3/4 po.
  • Longueur totale
    6 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    3/4 po
  • Longueur de pièce unique
    6 1/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 1/4 po.
  • Poids de l’outil
    0.39 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/4 po.
  • Poids
    0.39
  • Largeur
    2 1/4 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau de la lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Roulement à billes en acier
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Capacité de coupe
    3/16 po.
  • Description
    Cisailles à câble métallique - Coupe-câble pour pneu
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221024185
  • Matériel
    Roulement à billes en acier
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221024185

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-CÂBLE 95 62 160 TC - PNEU
  • Conçu pour couper le cordon de pneu, le câble métallique et le câble.
  • Taille compacte, légèreté, niveau de performance élevé.
  • Comprend un dispositif de verrouillage du pouce et un ressort d’ouverture.
  • Pour couper le cordon de pneu, le câble métallique et le câble jusqu’à 5/64 po (2.0 mm).
  • Conception de joint de boîte pour une plus grande stabilité.
  • Coupe proprement et uniformément sans que les extrémités des fils ne s’écrasent ou ne s’élargissent.
  • Fixé par un dispositif de verrouillage pendant le transport.
  • Coupe les cordons d’acier à l’intérieur du matériau de la courroie du convoyeur.
  • Bords tranchants durcis par induction (environ 65 HRC).
  • Acier à roulement à billes pour une longue durée de vie.
  • Poignées – Poignées multicomposants.