Motion
00 20 01 V16

KNIPEX
00 20 01 V16

Ensemble de pinces pour automobiles - matériau SET, 4 pièces
N° D’ARTICLE MI10651247
N° MFR00 20 01 V16
Prix234.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 20 01 V16

Ensemble de pinces pour automobiles - matériau SET, 4 pièces
N° D’ARTICLE MI10651247
N° MFR00 20 01 V16
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
Prix234.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    08 21 145, 28 71 280, 28 81 280, 74 01 180
  • Poids
    1.874 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    plaqué chrome
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ensemble de pinces pour automobiles 4 pièces dans un plateau en mousse
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique, plastique antidérapant
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique, plastique antidérapant
  • Code d’harmonisation
    8206.00.0000
  • Accessoires inclus
    Contient l'un des éléments suivants : (5-3/4") 08 21 145, (7-1/4") 74 01 180, (11") 28 71 280 et (11") 28 81 280.
  • Comprend
    28 71 280, 74 01 180, 08 21 145, 28 81 280
  • Isolé
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221023348
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    4
  • Type d’ensemble
    Ensemble de pinces
  • Type
    Ensemble de pinces
  • CUP_NON
    843221023348

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE D’OUTILS AUTOMOBILE 00 20 01 V16
  • Quatre pinces KNIPEX les plus vendues pour la pince automobile parfaite dans un plateau de rangement pour outils en mousse.
  • Comprend 1 pince combinée à bec effilé de 5-3/4 po (08 21 145), 1 pince coupante diagonale à grand effet de levier de 7 1/4 po (74 01 180), 11 po pour pince à bec effilé extra long, mâchoires droites (28 71 280) et 11 po pour pince à bec effilé extra long, 45° mâchoires inclinées (28 81 280).
  • Le plateau en mousse peut être utilisé dans les établi ou les tiroirs d’armoire.
  • Chaque cavité d’outil est fabriquée avec précision pour chacun des six outils pour faciliter l’emplacement et le rangement de l’outil.
  • Dimensions du plateau en mousse (L x L x H) : 13.9 x 6.5 x 1.3 pouces.
  • Ensemble de pinces mixtes pour répondre à vos besoins en matière de prise et de coupe.
  • Quatre pinces dans un plateau en mousse.
  • Fabriqué en Allemagne.
  • Pince atramentisée noire.
  • Tête polie.
  • Poignées enduites de plastique.