Motion
95 12 160

KNIPEX
95 12 160

Cisailles de câble StepCut de 6 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651266
N° MFR95 12 160
Prix79.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
95 12 160

Cisailles de câble StepCut de 6 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651266
N° MFR95 12 160
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
Prix79.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/4 po.
  • Longueur
    6 1/4 po.
  • Profondeur globale
    3/4 po.
  • Longueur totale
    6 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    3/4 po
  • Longueur de pièce unique
    6 1/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 1/4 po.
  • Poids de l’outil
    0.49 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/8 po.
  • Poids
    0.49
  • Largeur
    2 1/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Oxyde noir
  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Capacité de coupe
    9/16 po.
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    9/16 po.
  • Description
    Cisailles de câble StepCut
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.30.0000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221027711
  • Matériel
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221027711
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
95 12 160 CÂBLES DE CÂBLE
  • Coupe de câble facilitée : la coupe à échelon novatrice sépare et coupe un par un.
  • Petit, léger, solide : coupe confortable sans écraser et seulement 6 1/4 po de longueur.
  • Les gradations de bord tranchant coupent les fils l’un après l’autre, ce qui rend la coupe 40 % plus facile qu’avec les cisailles de câble standard de la même longueur.
  • Coupe les câbles multicœurs multibrins en cuivre et en aluminium, les fils monobrins et multibrins jusqu'à 1/0 AWG.
  • Ne convient pas aux fils d’acier et aux conducteurs en cuivre étiré.
  • Coupe facile avec une seule main.
  • Le joint boulonné réglable permet une coupe précise et lisse.
  • La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
  • Bords de coupe trempés par induction (environ 56 HRC).
  • Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, durci à l’huile.