Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 1/16 po.
- Largeur de la mâchoire1 3/64 po.
- Longueur8 3/16 po.
- Profondeur globale1 1/16 po.
- Longueur totale8 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique1 1/16 po
- Longueur de pièce unique8 3/16 po.
- Largeur d’une seule pièce8 3/16 po.
- Poids de l’outil0.935 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
- Poids0.935
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince coupante d’extrémité de menuisier
- Couleur de la poignéeNoir
- Matériau de la poignéePoignées nues
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- IsoléNon
- Numéro CUP du fabricant843221003333
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221003333
Aperçu
- Idéal pour enlever les ongles.
- Outil robuste pour une longue durée de vie.
- Dureté de pointe (environ 60 HRC).
- Capacité de coupe - matériau dur moyen jusqu'à 3/32 po.
- Acier à outils spécial; forgé, durci à l’huile.