Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Largeur de la mâchoire2 1/8 po.
- Longueur11 2/3 po.
- Profondeur globale1 po
- Longueur totale12 po.
- Hauteur de pièce unique1 po
- Longueur de pièce unique11 2/3 po.
- Largeur d’une seule pièce11 2/3 po.
- Poids de l’outil1.72 lb
- Largeur de l’outil1 7/8 po.
- Poids1.72
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince coupante Farriers' End
- Couleur de la poignéeNoir
- Matériau de la poignéePoignées nues
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- IsoléNon
- Numéro CUP du fabricant843221003425
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221003425
Aperçu
- Pinces idéales pour les plus grandes surfaces.
- Petite tête et rainure d’inversion.
- Convient pour le démontage des travaux dans les ateliers de carrosserie de véhicules.
- Bords tranchants durcis par induction pour une durée de vie plus longue et une coupe plus durable (environ 59 HRC).