Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale13/16 po.
- Longueur totale10 po.
- Poids à l’expédition1.091 lb
- Hauteur de pièce unique13/16 po
- Longueur de pièce unique9 7/8 po.
- Largeur d’une seule pièce9 7/8 po.
- Poids de l’outil1.035 lb
- Largeur de l’outil2 1/16 po.
- Poids1.035
Détails
- Fini de lamePoli
- Capacité de coupe19/32 po.
- DescriptionPinces combinées
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221003739
- MatérielAcier à outils spécial, forgé, multi-étapes durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- Coupe-côtéOui
- CUP_NON843221003739
Aperçu
- Des zones de préhension pour des matériaux plats et ronds pour une variété d’utilisations.
- Bords tranchants pour les fils souples et durs.
- Bords de coupe longs pour des câbles plus épais.
- Dureté de pointe (environ 60 HRC).
- Acier à outils spécial; forgé, multi-étapes durci à l’huile.
- Acier à outils spécial; forgé, multi-étapes durci à l’huile.