Motion
09 11 240

KNIPEX
09 11 240

Pince à grand levier Lineman de 9 1/2 po, Nouvelle-Angleterre, avec extracteur de ruban de tirage et pince à sertir
N° D’ARTICLE MI10651326
N° MFR09 11 240
Prix106.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
09 11 240

Pince à grand levier Lineman de 9 1/2 po, Nouvelle-Angleterre, avec extracteur de ruban de tirage et pince à sertir
N° D’ARTICLE MI10651326
N° MFR09 11 240
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
Prix106.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    2/3 po.
  • Longueur totale
    9 1/2 po.
  • Poids à l’expédition
    0.961 lb
  • Hauteur de pièce unique
    2/3 po
  • Longueur de pièce unique
    9 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    9 1/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.905 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/16 po.
  • Poids
    0.905

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Description
    Pinces à grand levier Lineman’s, Nouvelle-Angleterre, avec extracteur de ruban de tirage et pince à sertir
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Effet de levier élevé
    Effet de levier élevé
  • Style de surface de mâchoire
    Hachuré croisé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221011277
  • Matériel
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Nombre de pièces
    1
  • Coupe-côté
    Oui
  • CUP_NON
    843221011277

Aperçu

Description du fabricant
09 11 240 LINEMAN’S À LEVIER ÉLEVÉ
  • La conception à effet de levier élevé nécessite 50 % moins d’effort que les pinces combinées conventionnelles en raison d’un rapport de transmission optimisé.
  • Rapport de transmission élevé pour une coupe facile.
  • Forme de poignée ergonomiquement optimisée pour un contact ferme avec la main et un fonctionnement réduisant la fatigue.
  • Zone de prise moletée hachurée croisée efficace dans les mâchoires pour une prise et une traction solides.
  • Zone de préhension dentelée sous le joint pour un effet de levier puissant.
  • Bords tranchants pour les fils souples et durs, les clous et les fils de piano.
  • Dureté de pointe (environ 64 HRC).
  • Avec un extracteur de ruban de tirage dans l'écartement du joint; avec un point de sertissage universel sous le joint.
  • Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.