Motion
97 21 215

KNIPEX
97 21 215

Pince à sertir de 8 1/2 po
N° D’ARTICLE MI10651396
N° MFR97 21 215
Prix62.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 21 215

Pince à sertir de 8 1/2 po
N° D’ARTICLE MI10651396
N° MFR97 21 215
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
Prix62.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 1/8 po.
  • Longueur
    8 7/8 po.
  • Profondeur globale
    1 1/8 po.
  • Longueur totale
    8 1/2 po.
  • Poids à l’expédition
    0.686 lb
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/8 po
  • Longueur de pièce unique
    8 7/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    8 7/8 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.4 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.3 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.6 po.
  • Poids de l’outil
    0.63 lb
  • Largeur de l’outil
    2 3/8 po.
  • Poids
    0.63
  • Largeur
    2 3/8 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier spécial haute résistance
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Description
    Pince à sertir
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221015367
  • Matériel
    Acier spécial haute résistance
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221015367

Aperçu

Description du fabricant
97 21 215 PINCES À SERTIR
  • Pour couper les câbles, dénuder les fils et sertir les bornes isolées et les connecteurs de câble.
  • Avec trous filetés pour couper les vis en cuivre et en laiton filetées 7/64", 1/8", 9/64", 5/32" et 13/64" (M2.6, M3, M3.5, M4 et M5).
  • Joint boulonné pour une plus grande stabilité et un mouvement en douceur.
  • Fabriqué en acier à outil spécial, durci à l’huile.