Motion
97 68 145 A

KNIPEX
97 68 145 A

Pince à sertir de 5 3/4 po pour fil isolé Ferrules-1000V
N° D’ARTICLE MI10651410
N° MFR97 68 145 A
Prix81.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 68 145 A

Pince à sertir de 5 3/4 po pour fil isolé Ferrules-1000V
N° D’ARTICLE MI10651410
N° MFR97 68 145 A
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
Prix81.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 1/16 po.
  • Longueur
    6 1/8 po.
  • Profondeur globale
    1 1/16 po.
  • Longueur totale
    5 3/4 po.
  • Poids à l’expédition
    0.44 lb
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/16 po
  • Longueur de pièce unique
    6 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 1/8 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.1 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.3 po.
  • Poids de l’outil
    0.405 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/16 po.
  • Poids
    0.405
  • Largeur
    2 1/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Jaune
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à sertir pour fil isolé Ferrules-1000V
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Type de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221021290
  • Matériel
    Acier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221021290

Aperçu

Description du fabricant
97 68 145 UNE PINCE À SERTIR POUR L'EXTRÉMITÉ
  • Pince à sertir pour manchons d’extrémité (ferrules).
  • Capacité - 0.25 à 2.5 mm2 et 24 à 14 AWG.
  • Sertissage dans des matrices trapézoïdales marquées pour des connexions serrées entre le manchon et le conducteur.
  • 4 positions de sertissage.
  • Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
  • Acier électrique au vanadium; forgé, durci à l’huile.