Spécifications
Dimensions
- Hauteur9/16 po.
- Longueur5 7/8 po.
- Profondeur globale9/16 po.
- Longueur totale5 3/4 po.
- Poids à l’expédition0.341 lb
- Hauteur de pièce unique9/16 po
- Longueur de pièce unique5 7/8 po.
- Largeur d’une seule pièce5 7/8 po.
- Hauteur de la dimension de stockage1.0 po
- Longueur de la dimension de stockage6.5 po
- Largeur de la dimension de stockage2.0 po.
- Poids de l’outil0.31 lb
- Largeur de l’outil1 15/16 po.
- Poids0.31
- Largeur1 15/16 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à sertir pour ferrules métalliques
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Type de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221006570
- MatérielAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221006570
Aperçu
- Pince à sertir pour manchons d’extrémité (ferrules).
- Capacité - 0.25 à 2.5 mm2 et 24 à 14 AWG.
- Sertissage dans des matrices trapézoïdales marquées pour des connexions serrées entre le manchon et le conducteur.
- 4 positions de sertissage.
- Acier électrique au vanadium; forgé, durci à l’huile.
- Tête polie.
- Poignées enduites de plastique.