Motion
97 61 145 F

KNIPEX
97 61 145 F

Pince à sertir de 5 3/4 po pour ferrules métalliques
N° D’ARTICLE MI10651412
N° MFR97 61 145 F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 61 145 F

Pince à sertir de 5 3/4 po pour ferrules métalliques
N° D’ARTICLE MI10651412
N° MFR97 61 145 F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2/3 po.
  • Longueur
    5 7/8 po.
  • Profondeur globale
    2/3 po.
  • Longueur totale
    5 3/4 po.
  • Poids à l’expédition
    0 lb
  • Hauteur de pièce unique
    2/3 po
  • Longueur de pièce unique
    5 7/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 7/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.31 lb
  • Largeur de l’outil
    2 po.
  • Poids
    0.31
  • Largeur
    2 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à sertir pour ferrules métalliques
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique
  • Type de poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221015992
  • Matériel
    Acier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
PINCE À SERTIR 97 61 145 F POUR EXTRÉMITÉ
  • Pince à sertir pour manchons d’extrémité (ferrules).
  • Capacité - 0.25 à 2.5 mm2 et 24 à 14 AWG.
  • Sertissage dans des matrices trapézoïdales marquées pour des connexions serrées entre le manchon et le conducteur.
  • 4 positions de sertissage.
  • Acier électrique au vanadium; forgé, durci à l’huile.