Spécifications
Dimensions
- Hauteur5/8 po.
- Longueur6 1/8 po.
- Profondeur globale5/8 po.
- Longueur totale6 po.
- Poids à l’expédition0.341 lb
- Hauteur de pièce unique5/8 po
- Longueur de pièce unique6 1/8 po.
- Largeur d’une seule pièce6 1/8 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.8 po
- Longueur de la dimension de stockage6.5 po
- Largeur de la dimension de stockage2.4 po.
- Poids de l’outil0.31 lb
- Largeur de l’outil1 15/16 po.
- Poids0.31
- Largeur1 15/16 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à sertir pour connecteurs Scotchlok™
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Type de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221006860
- MatérielAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221006860
Aperçu
- Pinces à sertir pour câbles de télécommunication ou câbles de signal isolés en plastique utilisant le principe de contact en U dans des connecteurs Scotchlok uniques.
- Aucun dénudage nécessaire, les éléments en forme de U font la connexion.
- Bords de coupe durcis par induction.
- Comprend un ressort d’ouverture pour un travail répétitif facile.
- Acier électrique au vanadium; forgé, durci à l’huile.